Motion
MUCST207NP
Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 35 mm, hierro fundido - carcasa de protección de níquel, collarín de tornillo de fijación, ranura de 13.5 mm
Artículo MI #03769021
No. Fabricante MUCST207NP
Precio529.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 35 mm, hierro fundido - carcasa de protección de níquel, collarín de tornillo de fijación, ranura de 13.5 mm
Artículo MI #03769021
No. Fabricante MUCST207NP
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
Precio529.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Longitud total
    128.6 mm
  • Ranura Espaciado  
    63.5 mm

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - niquelado
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    MUCST207NP
  • Número de Upc del fabricante
    0808250318650
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2250 kgf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    MUCST200NP
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250318650

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCST207NP 35MM RECUPERACIÓN