Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.6875 pulg.
- Ancho de la base2-1/2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 7.1875 a 7.8125 pulg.
- Tamaño del perno5/8
- Diámetro interno2-3/8 pulg.
- Altura total5.3750 pulg.
- Longitud total9.5000 pulg.
- Ancho general3.1094 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial11800 lbf
- Capacidad de carga estática radial8120 lbf
- Cojinete de repuestoUG212-38
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUGAK200
- UPC_NO0808250213030