Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio200 mm
- Ancho de la base140 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 478 mm a 522 mm
- Tamaño del pernoM33
- Diámetro interno125 mm
- Altura total390 mm
- Longitud total615 mm
- Ancho general143 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial26000 kgf
- Capacidad de carga estática radial25100 kgf
- Cojinete de repuestoUK328+H2328
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUKP300+H2000
- UPC_NO0808250279746