Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-11/16 pulg.
- Anillo interior Ancho1.9370 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.8660 pulg.
- Exterior Diámetro3.3465 pulg.
- Ancho general1.9375 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial7420 lbf
- Capacidad de carga estática radial4610 lbf
- Tipo de selloLabio triple
- SerieUC200RT
- UPC_NO0808250312542