Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro80 mm
- Anillo interior Ancho86 mm
- Anillo exterior Ancho36 mm
- Exterior Diámetro160 mm
- Ancho general49 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial9750 kgf
- Capacidad de carga estática radial7300 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUK200+H2000
- UPC_NO0808250265671
Descripción general
Descripción del fabricante
UK218+H2318 80MM MANGUITO DEL ADAPTADOR BRG
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad