Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio80 mm
- Ancho de la base80 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 213 mm a 257 mm
- Tamaño del pernoM16
- Diámetro interno50 mm
- Altura total154 mm
- Longitud total310 mm
- Ancho general80 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial7300 kgf
- Capacidad de carga estática radial4600 kgf
- Cojinete de repuestoUK311+H2311
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUKP300+H2000
- UPC_NO0808250265640