Motion
UKPX17+HE2317

AMI BEARINGS INC
UKPX17+HE2317

Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 3 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #03769676
No. Fabricante UKPX17+HE2317
Price$839.07/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UKPX17+HE2317

Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 3 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #03769676
No. Fabricante UKPX17+HE2317
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
Su precio$839.07/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    4.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    4-3/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 9.6875 a 12.5625 pulg.
  • Tamaño del perno
    7/8
  • Diámetro interno
    3 pulg.
  • Altura total
    8.2188 pulg.
  • Longitud total
    15.0000 pulg.
  • Ancho general
    4.3750 pulg.

Details

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16100 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UKX17+HE2317
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UKPX00+HE2000
  • UPC_NO
    0808250272877

Descripción general

Descripción del fabricante
UKPX17+HE2317 3 BLOQUE DE ALMOHADA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron