Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.1250 pulg.
- Ancho de la base1-1/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 3.1875 a 3.5625 pulg.
- Tamaño del perno3/8
- Diámetro interno15/16 pulg.
- Altura total2.2188 pulg.
- Longitud total4.5000 pulg.
- Ancho general1.4844 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero prensado
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónNo se puede relubricar
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1780 lbf
- Cojinete de repuestoKH205-15
- Tipo de selloContacto/Lip
- SerieKHPP200
- UPC_NO0808250102693