Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud6.2500 pulg.
- Agujero Diámetro2-7/16 pulg.
- Longitud a través del orificio2.874 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial14900 lbf
- Capacidad de carga estática radial10800 lbf
- Cojinete de repuestoUK215+HA2315
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUKF200+HA2000
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250294138