Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud6.1875 pulg.
- Agujero Diámetro1-3/4 pulg.
- Longitud a través del orificio0.866 pulg.
- Longitud total Diámetro7.4375 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1080 lbf
- Cojinete de repuestoUK210+HE2310
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUKFT200+HE2000
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250175376