Motion
UENTPL207W
Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 35 mm, carcasa termoplástica de PBT, collar Accu-Loc, ranura de 6.4 mm
Artículo MI #03770922
No. Fabricante UENTPL207W
Precio325.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 35 mm, carcasa termoplástica de PBT, collar Accu-Loc, ranura de 6.4 mm
Artículo MI #03770922
No. Fabricante UENTPL207W
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
Precio325.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Altura total
    102 mm
  • Longitud total
    125 mm
  • Ranura Espaciado  
    62 mm

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UENTPL207W
  • Número de Upc del fabricante
    0808250209323
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2640 kgf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UENTPL200W
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250209323

Descripción general

Descripción del fabricante
UENTPL207W 35MM RECUPERACIÓN