Motion
UCEP205-15
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 15/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #03771003
No. Fabricante UCEP205-15
Precio176.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 15/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #03771003
No. Fabricante UCEP205-15
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
Precio176.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.7500 pulg.
  • Ancho de la base
    2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 4.4063 a 4.9688 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2
  • Diámetro interno
    15/16 pulg.
  • Altura total
    3.3438 pulg.
  • Longitud total
    6.2500 pulg.
  • Ancho general
    2.0156 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1780 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC205-15
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCEP200
  • UPC_NO
    0808250139545

Descripción general

Descripción del fabricante
UCEP205-15 15/16 BLOQUE DE ALMOHADA