Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio0.8750 pulg.
- Ancho de la base1 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 2.5000 a 2.8750 pulg.
- Tamaño del perno5/16
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Altura total1.7500 pulg.
- Longitud total3.6250 pulg.
- Ancho general1.3750 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero prensado
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónNo se puede relubricar
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial2150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1080 lbf
- Cojinete de repuestoKH202-10
- Tipo de selloContacto/Lip
- SerieKHPP200
- UPC_NO0808250102204