Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.3125 pulg.
- Ancho de la base3-5/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 9.3580 a 10.1420 pulg.
- Tamaño del perno3/4
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Altura total6.5313 pulg.
- Longitud total12.2969 pulg.
- Ancho general3.4219 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial18300 lbf
- Capacidad de carga estática radial11700 lbf
- Cojinete de repuestoUC312-39
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCAO300
- UPC_NO0808250268078