Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio5.5156 pulg.
- Ancho de la base4-3/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 14.1563 a 15.8438 pulg.
- Tamaño del perno1-1/8
- Diámetro interno3-15/16 pulg.
- Altura total10.9063 pulg.
- Longitud total19.3125 pulg.
- Ancho general4.9219 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial39000 lbf
- Capacidad de carga estática radial31500 lbf
- Cojinete de repuestoUC320-63
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCP300
- UPC_NO0808250277421