Motion
UGAO310-31
Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-15/16 pulg., material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03771162
No. Fabricante UGAO310-31
Precio466.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-15/16 pulg., material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03771162
No. Fabricante UGAO310-31
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
Su precio$466.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.8125 pulg.
  • Ancho de la base
    2-61/64 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 7.8510 a 8.6490 pulg.
  • Tamaño del perno
    5/8
  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Altura total
    5.5938 pulg.
  • Longitud total
    10.4375 pulg.
  • Ancho general
    3.1250 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8600 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UG310-31
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UGAO300
  • UPC_NO
    0808250256730

Descripción general

Descripción del fabricante
UGAO310-31 1-15/16 BLOQUE DE ALMOHADA