Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.2500 pulg.
- Ancho de la base2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro4.0000 pulg.
- Tamaño del perno5/8-11
- Diámetro interno1-15/16 pulg.
- Altura total4.6250 pulg.
- Longitud total5.5000 pulg.
- Ancho general2.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase roscada
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial7940 lbf
- Capacidad de carga estática radial5220 lbf
- Cojinete de repuestoUG210-31
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUGTB200
- UPC_NO0808250334711