Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.1250 pulg.
- Ancho de la base2.250 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 5.8750 a 7.0000 pulg.
- Tamaño del perno1/2
- Diámetro interno7/8 pulg.
- Altura total4.2500 pulg.
- Longitud total8.2500 pulg.
- Ancho general2.2500 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial6020 lbf
- Capacidad de carga estática radial3370 lbf
- Cojinete de repuestoUK306+HS2306
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUKPU300+HS2000
- UPC_NO0808250335046