Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Altura total102 mm
- Longitud total113 mm
- Ranura Espaciado57 mm
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido - niquelado
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUCT206NP
- Número de Upc del fabricante0808250330676
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial2000 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCT200NP
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250330676