Motion
UCT215NP
Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 75 mm, hierro fundido - carcasa de protección de níquel, collarín de tornillo de fijación, ranura de 26 mm
Artículo MI #03771282
No. Fabricante UCT215NP
Precio666.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 75 mm, hierro fundido - carcasa de protección de níquel, collarín de tornillo de fijación, ranura de 26 mm
Artículo MI #03771282
No. Fabricante UCT215NP
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
Precio666.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Altura total
    167 mm
  • Longitud total
    232 mm
  • Ranura Espaciado  
    121 mm

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - niquelado
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UCT215NP
  • Número de Upc del fabricante
    0808250331093
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6750 kgf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCT200NP
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250331093

Descripción general

Descripción del fabricante
UCT215NP 75MM RECUPERACIÓN