Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Anillo interior Ancho30.3 mm
- Anillo exterior Ancho16 mm
- Exterior Diámetro2.4409 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable 440C
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial1700 kgf
- Capacidad de carga estática radial920 kgf
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieMB200
- UPC_NO0808250280858