Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/2 pulg.
- Carcasa Ancho1-15/32 pulg.
- Anillo interior Ancho1.937 pulg.
- Exterior Diámetro4.1875 pulg.
- Diámetro del eje1-1/2 pulg.
- Peso3.74 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de servicioServicio normal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- ID de la carcasaLC208
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Capacidad de carga dinámica radial6590 lbf
- Capacidad de carga estática radial4020 lbf
- Cojinete de repuestoUC208-24
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCLC200
- UPC_NO0808250141623