Motion
UCLC212-36
Cartucho de cojinete de bolas - 2-1/4 pulg. de diámetro interior, 5-7/8 pulg. de diámetro exterior, 1-5/8 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, tornillo de fijación, servicio normal
Artículo MI #03771920
No. Fabricante UCLC212-36
Precio310.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas - 2-1/4 pulg. de diámetro interior, 5-7/8 pulg. de diámetro exterior, 1-5/8 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, tornillo de fijación, servicio normal
Artículo MI #03771920
No. Fabricante UCLC212-36
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
Su precio$310.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-1/4 pulg.
  • Carcasa Ancho  
    1-5/8 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.563 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.8750 pulg.
  • Diámetro del eje
    2-1/4 pulg.
  • Peso
    8.36 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • ID de la carcasa
    LC212
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8120 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC212-36
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCLC200
  • UPC_NO
    0808250234448

Descripción general

Descripción del fabricante
UCLC212-36 2-1/4 CARTUCHO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"