Motion
MUCFPL208-24CEW

AMI BEARINGS INC
MUCFPL208-24CEW

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-1/2 pulg., Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica PBT, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03772266
No. Fabricante MUCFPL208-24CEW
Precio404.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
MUCFPL208-24CEW

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-1/2 pulg., Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica PBT, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03772266
No. Fabricante MUCFPL208-24CEW
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
Precio404.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.937 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    1 cubierta cerrada
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    440C
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3210 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MUC208-24
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    MUCFPL200CEW
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250317318

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCFPL208-24CEW 1-1/2 4-BOLT FLG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo