Motion
UCHPL206-17MZ2W

AMI BEARINGS INC
UCHPL206-17MZ2W

Unidad de cojinetes de bolas colgantes - 1.0625 pulg. de D.I., 3.5000 pulg. de D.E., termoplástico PBT, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #03772278
No. Fabricante UCHPL206-17MZ2W
Precio232.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCHPL206-17MZ2W

Unidad de cojinetes de bolas colgantes - 1.0625 pulg. de D.I., 3.5000 pulg. de D.E., termoplástico PBT, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #03772278
No. Fabricante UCHPL206-17MZ2W
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
Precio232.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    4.9218 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8 - 11 UNC

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100 - Protección contra zinc
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de colgador
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4410 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2540 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC206-17MZ2
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCHPL200MZ2W
  • UPC_NO
    0808250171323

Descripción general

Descripción del fabricante
UCHPL206-17MZ2W 1-1/16 BRG DE HANGER

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"