Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Anillo interior Ancho2.4375 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.5118 pulg.
- Exterior Diámetro2.1654 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial1350 kgf
- Capacidad de carga estática radial845 kgf
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieK000
- UPC_NO0808250108145