Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-11/16 pulg.
- Altura total4.5000 pulg.
- Longitud total5.4375 pulg.
- Ranura Espaciado3.1250 pulg.
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUCNST209-27
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante0808250128563
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial7420 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCNST200
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250128563