Motion
UCSTX06
Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 30 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, ranura de 13.5 mm
Artículo MI #03772455
No. Fabricante UCSTX06
Precio104.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 30 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, ranura de 13.5 mm
Artículo MI #03772455
No. Fabricante UCSTX06
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
Su precio$104.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Longitud total
    128.6 mm
  • Ranura Espaciado  
    63.5 mm

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UCSTX06
  • Número de Upc del fabricante
    0808250330331
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2640 kgf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCSTX00
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250330331

Descripción general

Descripción del fabricante
UCSTX06 30MM TOMA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron