Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-3/16 pulg.
- Anillo interior Ancho2.1875 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.1875 pulg.
- Exterior Diámetro3.9370 pulg.
- Ancho general2.1875 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial9700 lbf
- Capacidad de carga estática radial6610 lbf
- Tipo de selloSin contacto con el cabestrillo
- SerieSER200FSX
- UPC_NO0808250312245