Motion
KHPR206-18
Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, 1-1/8 pulg. de diámetro interior, Acero prensado - Material de caucho, Rendimiento estándar, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03772520
No. Fabricante KHPR206-18
Precio80.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, 1-1/8 pulg. de diámetro interior, Acero prensado - Material de caucho, Rendimiento estándar, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03772520
No. Fabricante KHPR206-18
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
Precio80.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.5625 pulg.
  • Ancho de la base
    1-5/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 4.0000 a 4.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Altura total
    3.1250 pulg.
  • Longitud total
    5.7500 pulg.
  • Ancho general
    1.7031 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Goma
  • Material de la carcasa
    Acero prensado - Goma
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    No se puede relubricar
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4410 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2540 lbf
  • Cojinete de repuesto
    KH206-18
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    KHPR200
  • UPC_NO
    0808250107179

Descripción general

Descripción del fabricante
KHPR206-18 1-1/8 BLOQUE DE ALMOHADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron