Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio19 mm
- Ancho de la base16 mm
- Longitud del centro del perno al centro56 mm
- Tamaño del pernoM6
- Diámetro interno12 mm
- Altura total38 mm
- Longitud total71 mm
- Ancho general33 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio ligero
- Tipo de extremo1 cubierta abierta y 1 cubierta cerrada
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoAcabado de cromato sin electrodos
- Material de la carcasaAleación ZDC con acabado electroless Chromate
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónNo se puede relubricar
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial440 kgf
- Capacidad de carga estática radial195 kgf
- Cojinete de repuestoMU001
- Tipo de selloContacto/Lip
- SerieMUP000CE
- UPC_NO0808250127658