Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Agujero Diámetro15/16 pulg.
- Diámetro del cubo2.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio1-25/64 pulg.
- Separación de la unidad1-43/64 pulg.
- Espaciado vertical del perno1-1/8 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1780 lbf
- Cojinete de repuestoUE205-15
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUEFBL200W
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250169771