Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.1250 pulg.
- Ancho de la base1-31/32 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro3.7500 pulg.
- Tamaño del perno1/2-13
- Diámetro interno1-3/4 pulg.
- Altura total4.2656 pulg.
- Longitud total4.8750 pulg.
- Ancho general2.1719 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase roscada
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial7420 lbf
- Capacidad de carga estática radial4610 lbf
- Cojinete de repuestoUC209-28MZ2
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCTBL200MZ2B
- UPC_NO0808250331765