Motion
UK209+H309
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 40 mm ID, Rendimiento estándar, Bloqueo de montaje con adaptador
Artículo MI #03773231
No. Fabricante UK209+H309
Precio127.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 40 mm ID, Rendimiento estándar, Bloqueo de montaje con adaptador
Artículo MI #03773231
No. Fabricante UK209+H309
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
Su precio$127.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Anillo interior Ancho  
    39 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • Ancho general
    39 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Número de Upc del fabricante
    0808250312887
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3350 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    2090 kgf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UK200+H300
  • UPC_NO
    0808250312887

Descripción general

Descripción del fabricante
UK209+H309 40MM MANGUITO DEL ADAPTADOR BRG