Motion
UGST210-32
Unidad de cojinetes de bolas de captación - Montaje lateral, 2.0000 pulg. de diámetro interior, carcasa de hierro fundido, anillo excéntrico, 0.6875 pulg. de ranura
Artículo MI #03773310
No. Fabricante UGST210-32
Precio203.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de captación - Montaje lateral, 2.0000 pulg. de diámetro interior, carcasa de hierro fundido, anillo excéntrico, 0.6875 pulg. de ranura
Artículo MI #03773310
No. Fabricante UGST210-32
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
Precio203.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Altura total
    4.6250 pulg.
  • Longitud total
    5.8750 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    3.3750 pulg.

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UGST210-32
  • Número de Upc del fabricante
    0808250148202
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7940 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UGST200
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250148202

Descripción general

Descripción del fabricante
UGST210-32 2 TOMA