Motion
UCPU320-63
Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 3-15/16 pulg., material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03773450
No. Fabricante UCPU320-63
Precio4,454.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 3-15/16 pulg., material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03773450
No. Fabricante UCPU320-63
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
Precio4,454.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    5.6875 pulg.
  • Ancho de la base
    5.000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 13.8750 a 15.1250 pulg.
  • Tamaño del perno
    1
  • Diámetro interno
    3-15/16 pulg.
  • Altura total
    11.0625 pulg.
  • Longitud total
    17.3281 pulg.
  • Ancho general
    5.0938 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    39000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    31500 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC320-63
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCPU300
  • UPC_NO
    0808250329663

Descripción general

Descripción del fabricante
UCPU320-63 3-15/16 BLOQUE DE ALMOHADA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good