Motion
UCNST211-32C4HR5

AMI BEARINGS INC
UCNST211-32C4HR5

Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 2.0000 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, ranura de 0.3125 in
Artículo MI #03773511
No. Fabricante UCNST211-32C4HR5
Precio506.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCNST211-32C4HR5

Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 2.0000 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, ranura de 0.3125 in
Artículo MI #03773511
No. Fabricante UCNST211-32C4HR5
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
Precio506.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Altura total
    5.7500 pulg.
  • Longitud total
    6.4688 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    3.6875 pulg.

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UCNST211-32C4HR5
  • Número de Upc del fabricante
    0808250327959
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9700 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCNST200C4HR5
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250327959

Descripción general

Descripción del fabricante
UCNST211-32C4HR5 2 TOMA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good