Motion
UCTX15-47
Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 2.9375 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, ranura de 1.1020 in
Artículo MI #03773542
No. Fabricante UCTX15-47
Price$478.43/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 2.9375 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, ranura de 1.1020 in
Artículo MI #03773542
No. Fabricante UCTX15-47
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
Su precio$478.43/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    2-15/16 pulg.
  • Diámetro del orificio
    4-3/8 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.4960 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    3.2520 pulg.
  • Altura total
    7.2500 pulg.
  • Longitud total
    9.2500 pulg.
  • Slot Spacing  
    4.7500 pulg.
  • Peso
    18.51 lb

Details

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    UCTX15-47
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    0808250258871
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16300 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCTX00
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250258871

Descripción general

Descripción del fabricante
UCTX15-47 2-15/16 TOMA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron