Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud83 mm
- Agujero Diámetro30 mm
- Longitud a través del orificio38.1 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremo1 cubierta cerrada
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial1700 kgf
- Capacidad de carga estática radial920 kgf
- Cojinete de repuestoMUC206
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieMUCFPL200CEW
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250317196