Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2 pulg.
- Diámetro del orificio4.0000 pulg.
- Ancho de la carcasa5.1180 pulg.
- Ancho del anillo interior2.1890 pulg.
- Altura total5.7500 pulg.
- Longitud total6.7500 pulg.
- Ranura Espaciado3.7500 pulg.
- Peso9.70 lb
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteUCTX10-32
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante0808250189502
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial9700 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCTX00
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250189502