Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud211 mm
- Agujero Diámetro90 mm
- Longitud a través del orificio97 mm
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial13700 kgf
- Capacidad de carga estática radial10700 kgf
- Cojinete de repuestoUKX20+H2320
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUKFX00+H2000
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250276837