Motion
BPW206
Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 30 mm, material de hierro maleable, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03773995
No. Fabricante BPW206
Precio104.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 30 mm, material de hierro maleable, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03773995
No. Fabricante BPW206
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
Precio104.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    42.90 mm
  • Ancho de la base
    33 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 112 mm a 128 mm
  • Tamaño del perno
    M12
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Altura total
    81 mm
  • Longitud total
    156 mm
  • Ancho general
    38.8 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro maleable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2000 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    1150 kgf
  • Cojinete de repuesto
    B6
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    BPW200
  • UPC_NO
    0808250112623

Descripción general

Descripción del fabricante
BPW206 30MM BLOQUE DE ALMOHADA