Motion
UC320-64
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 4 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03774245
No. Fabricante UC320-64
Precio2,019.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 4 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03774245
No. Fabricante UC320-64
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
Precio2,019.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    4.2520 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    2.1260 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    8.4646 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    39000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    31500 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UC300
  • UPC_NO
    0808250276639

Descripción general

Descripción del fabricante
UC320-64 4 TORNILLO DE FIJACIÓN BRG