Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-15/16 pulg.
- Altura total6.5781 pulg.
- Longitud total9.1406 pulg.
- Ranura Espaciado4.7656 pulg.
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUCT215-47
- Número de Upc del fabricante0808250331079
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial14900 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCT200
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250331079