Motion
UCX06
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 30 mm D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03774420
No. Fabricante UCX06
Precio69.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 30 mm D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03774420
No. Fabricante UCX06
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
Precio69.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Anillo interior Ancho  
    42.9 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • Ancho general
    1.6875 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2640 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    1570 kgf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCX00
  • UPC_NO
    0808250109746

Descripción general

Descripción del fabricante
UCX06 30MM TORNILLO DE FIJACIÓN BRG