Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro85 mm
- Anillo interior Ancho96 mm
- Anillo exterior Ancho36 mm
- Exterior Diámetro160 mm
- Ancho general96 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial9750 kgf
- Capacidad de carga estática radial7300 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCX00
- UPC_NO0808250257515