Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Anillo interior Ancho35.4 mm
- Anillo exterior Ancho17 mm
- Exterior Diámetro52 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoAccu-Loc
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial1430 kgf
- Capacidad de carga estática radial800 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUE200
- UPC_NO0808250110681