Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Carcasa Ancho28 mm
- Anillo interior Ancho43.9 mm
- Exterior Diámetro90 mm
- Diámetro del eje35 mm
- Peso2.40 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de servicioServicio normal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- ID de la carcasaC207
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAccu-Loc
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Capacidad de carga dinámica radial2640 kgf
- Capacidad de carga estática radial1570 kgf
- Cojinete de repuestoUE207
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUEC200
- UPC_NO0808250169733