Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Carcasa Ancho33 mm
- Anillo interior Ancho52.6 mm
- Exterior Diámetro120 mm
- Diámetro del eje50 mm
- Peso4.86 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de servicioServicio normal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- ID de la carcasaC210
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAccu-Loc
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Capacidad de carga dinámica radial3600 kgf
- Capacidad de carga estática radial2370 kgf
- Cojinete de repuestoUE210
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUEC200
- UPC_NO0808250209873