Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/8 pulg.
- Diámetro exterior3.6250 pulg.
- En general Ancho3.6250 pulg.
- Longitud de la rosca0.7500 pulg.
- Tamaño de la roscaPF3/4
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAccu-Loc
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de colgador
- Capacidad de carga dinámica radial5820 lbf
- Capacidad de carga estática radial3460 lbf
- Cojinete de repuestoUE207-22
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUEECH200
- UPC_NO0808250161461